キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの 保存容器・調味料入れ
キャンブロの シール容器・フードコンテナ
角型フードコンテナー・カムウェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
3.8
耐熱温度(℃)
-40〜99
注文コード
87110527
品番
4SFSCW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,650
この商品は
容量・耐熱温度
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
3.8
材質
ポリカーボネート
色
クリアー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×185×H187
目盛仕様
レッド
形状
角型
機能
目盛り付き
耐熱温度(℃)
-40〜99
注意
※カバーは別売です。