キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの 保存容器・調味料入れ
キャンブロの シール容器・フードコンテナ
角型フードコンテナー・カムウェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87110536
品番
6SFSCW
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
容量(L)
5.7
材質
ポリカーボネート
色
クリアー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×215×H185
目盛仕様
レッド
形状
角型
機能
目盛り付き
耐熱温度(℃)
-40〜99
注意
※カバーは別売です。