角型フードコンテナー・カムウェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)17.2 耐熱温度(℃)-40〜99 注文コード87110563 品番18SFSCW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は容量・耐熱温度など7種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)17.2 材質ポリカーボネート クリアー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×256×H320 目盛仕様レッド 形状角型 機能目盛り付き 耐熱温度(℃)-40〜99
注意
※カバーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする