キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの 保存容器・調味料入れ
キャンブロの シール容器・フードコンテナ
角型フードコンテナー・カムウェア
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87110572
品番
22SFSCW
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
容量(L)
20.8
材質
ポリカーボネート
色
クリアー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×256×H400
目盛仕様
レッド
形状
角型
機能
目盛り付き
注意
※カバーは別売です。