角型コンテナー・ポリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1.9 注文コード87110615 品番2SFSP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は容量など7種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)1.9 材質ポリエチレン 形状角型 ナチュラルホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×H100 目盛仕様グリーン 機能目盛り付き
注意
※カバーは別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87110615 2SFSP 72500341 2SFSP 角型コンテナー・ポリ キャンブロ 角型コンテナー・ポリ キャンブロ 1個 1,998 税込2,198 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする