キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの 保存容器・調味料入れ
キャンブロの シール容器・フードコンテナ
角型コンテナー・ポリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87110624
品番
4SFSP
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
容量(L)
3.8
材質
ポリエチレン
形状
角型
色
ナチュラルホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×185×H187
目盛仕様
グリーン
機能
目盛り付き
注意
※カバーは別売です。