キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの 保存容器・調味料入れ
キャンブロの シール容器・フードコンテナ
角型コンテナー・ポリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87110633
品番
6SFSP
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
容量(L)
5.7
材質
ポリエチレン
形状
角型
色
ナチュラルホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×215×H185
目盛仕様
オレンジ
機能
目盛り付き
注意
※カバーは別売です。