キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの 保存容器・調味料入れ
キャンブロの シール容器・フードコンテナ
角型コンテナー・ポリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87110651
品番
12SFSP
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
容量(L)
11.4
材質
ポリエチレン
形状
角型
色
ナチュラルホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×256×H210
目盛仕様
ブルー
機能
目盛り付き
注意
※カバーは別売です。