※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャンブロ
キャンブロの 陳列・ディスプレイ用品
キャンブロの 汎用ディスプレイ
キャンブロの ディスプレイケース
ディスプレーカバー 角フラット型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87110965
品番
RD1220CW
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリカーボネート製で耐久性に優れています。
クリスタルの透明感と気品があります。現代的なクロームハンドルがいっそう高級感を与えます。
寸法H(mm)
140
寸法A(mm)
532
寸法D(mm)
310
寸法B(mm)
510
寸法C(mm)
336
耐熱温度(℃)
99