※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャンブロ
キャンブロの 陳列・ディスプレイ用品
キャンブロの 汎用ディスプレイ
キャンブロの ディスプレイケース
ディスプレーカバー 角フラット型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87110974
品番
RD-1826CW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリカーボネート製で耐久性に優れています。
クリスタルの透明感と気品があります。現代的なクロームハンドルがいっそう高級感を与えます。
寸法H(mm)
150
寸法A(mm)
658
寸法D(mm)
405
寸法B(mm)
605
寸法C(mm)
455
耐熱温度(℃)
99