SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の バンケット用品
SUGICO(スギコ)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
スーパーデラックスパン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
1/1サイズ
容量(L)
3
注文コード
87113241
品番
SK-1911E25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,450
この商品は
種別・容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
全ての寸法が、ユニット化されており、管理がしやすく作られています。
種別
1/1サイズ
容量(L)
3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×325×25
板厚(mm)
0.7
材質
SUS304