SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の バンケット用品
SUGICO(スギコ)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
スーパーデラックスパン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
1/1サイズ
容量(L)
5.2
注文コード
87113257
品番
SK-1911E40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
種別・容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
全ての寸法が、ユニット化されており、管理がしやすく作られています。
種別
1/1サイズ
容量(L)
5.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×325×40
内形寸法(幅W×奥行D)
500×295
板厚(mm)
0.7
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87113257
SK-1911E40
84666787
SH-1911E40
スーパーデラックスパン
SUGICO(スギコ)
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)