SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の バンケット用品
SUGICO(スギコ)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
スーパーデラックスパン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
1/2サイズ
容量(L)
1.2
注文コード
87113284
品番
SK-1521E20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
種別・容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
全ての寸法が、ユニット化されており、管理がしやすく作られています。
種別
1/2サイズ
容量(L)
1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×265×20
板厚(mm)
0.7
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応