SUGICO(スギコ)
電気卓上フードウォーマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
87117432
品番
EK-6004Y
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
900
電源(V)
単相100
仕様
加熱防止・空炊き防止装置付。(バイメタル110℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×550×285
電源コード(m)
耐熱コード2m
ランプ
通電ランプ
排水
排水栓15A
温度調整方法
サーモスタット30℃~95℃
水槽寸法(mm)
295×498×165