18-8 浅型角キッチンポット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87120503 品番 12cm(手無)
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

大きく見やすい目盛付き。
取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。
フタの置き場に困らないよう、フタの内側にひっかけ金具が付いています。(8cm、9cmは、引掛金具は付きません)
内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。

持ち手なし 形状 材質ステンレス18-8(SUS304) 容量(L)0.83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×65
注意
※19cm以下のサイズは、取っ手無になります。
※8cm、9cmは、フタ内側の引掛金具は付きません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87120512
2019-08-12
用途:
機械のメンテナンス時有機溶剤の容器として

大変しっかりした作りで、蓋もぴったりで溶剤容器として問題ありませんが、収納時入れ子にしたいのでツマミ無しがあると尚よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする