10.5cm(手無) 21-0 目盛付 深型角キッチンポット AG(赤川器物製作所) 87120634 10.5cm(手無) 21-0 目盛付 深型角キッチンポット AG(赤川器物製作所) 87120634

21-0 目盛付 深型角キッチンポット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87120634 品番 10.5cm(手無)
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

大きく見やすい目盛付き。
取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。
フタの置き場に困らないよう、フタの内側にひっかけ金具が付いています。
内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。

容量(L)1.1 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×105

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87120634
2017-07-26
用途:
食品保存
飲食業

品質の良い材質で、もらいさびにも強いです。
蓋裏面に円盤状の突起があり、ポットの端にかけられます。

1人が参考にしています
対象商品:
87120652
2015-12-03
用途:
醤油たれ入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に丈夫で錆にも強いです。

対象商品:
87120661
2014-11-03
用途:
仕事で
飲食業

以前ほかで購入していたのですが価格が高くて悩みの種でした 仕事上常に必要とするものなので
こちらで安く品質も遜色なく購入できて良かったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする