曜日別特売
27cm(手付) 21-0 目盛付 深型角キッチンポット AG(赤川器物製作所) 87120713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21-0 目盛付 深型角キッチンポット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)18
内容量1個注文コード87120713品番27cm(手付)
参考基準価格(税別)¥17,050販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

大きく見やすい目盛付き。
取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。
フタの置き場に困らないよう、フタの内側にひっかけ金具が付いています。
内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。

容量(L)18内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87120634
2017-07-26
用途: 食品保存
飲食業

品質の良い材質で、もらいさびにも強いです。
蓋裏面に円盤状の突起があり、ポットの端にかけられます。

1が参考にしています
対象商品 : 87120652
2015-12-03
用途: 醤油たれ入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に丈夫で錆にも強いです。

対象商品 : 87120661
2014-11-03
用途: 仕事で
飲食業

以前ほかで購入していたのですが価格が高くて悩みの種でした 仕事上常に必要とするものなので
こちらで安く品質も遜色なく購入できて良かったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする