※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AG 18-8手付番重バット

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87124046 品番 大(8cm)
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

深いひも出しで重なりが良く、安定性抜群です。
スタッキングも可能です。

質量(g)2090 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)551×370×80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87124073
2023-03-03
用途:
組立部品の清掃の洗浄用バット
製造業

同寸法のバット2つを並べて使用しているが作業しやすく軽くて持ち運びやすく利便性が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする