曜日別特売
50cc 18-8 横口レードル AG(赤川器物製作所) 87124791

18-8 横口レードル

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
柄長さ(mm)232
寸法(mm)97×66
内容量1個注文コード87124791品番50cc
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
形状横口寸法(mm)97×66柄長さ(mm)232
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87124791
2014-03-23
用途: 使途不順

使途をペイント缶からスプレーガンへ取り込み道具として使用してます、洗浄も簡単でgood!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする