曜日別特売
144cc 18-8 横口レードル AG(赤川器物製作所) 87124825

18-8 横口レードル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
柄長さ(mm)280
寸法(mm)120×85
内容量1個注文コード87124825品番144cc
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
形状横口寸法(mm)120×85柄長さ(mm)280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87124791
2014-03-23
用途: 使途不順

使途をペイント缶からスプレーガンへ取り込み道具として使用してます、洗浄も簡単でgood!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする