※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の キッチン・調理用品
AG(赤川器物製作所)の 水切り・たわし受け・ラック
AG(赤川器物製作所)の 水切りバスケット
18-8 ウォーターコランダー(パイプホース無)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87125281
品番
大
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
348
高さ(mm)
48
奥行(mm)
476
板厚(mm)
0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
348×476×48