※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の キッチン・調理用品
AG(赤川器物製作所)の 水切り・たわし受け・ラック
AG(赤川器物製作所)の 水切りバスケット
18-8 ウォーターコランダー(パイプホース無)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87125297
品番
特大
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
369
高さ(mm)
55
奥行(mm)
578
板厚(mm)
0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
369×578×55