AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の キッチン・調理用品
AG(赤川器物製作所)の 水切り・たわし受け・ラック
AG(赤川器物製作所)の 水切りバスケット
18-8 ミニウォーターコランダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87125306
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
178
高さ(mm)
19
奥行(mm)
408
板厚(mm)
0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×408×19