※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21-0 ミキシングボール

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87126864 品番 27cm
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
外径×高さH(Φmm×mm)293×105 サイズ(cm)27 板厚(mm)0.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87126891
2017-08-29
用途:
猫鍋用(納涼)
サービス業

以前使用してたお気にのステンレスボールが成長とともに手狭になったので購入しました、ちょっと大きすぎて現在戸惑っております。そのうち入ってくれるのを期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする