弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の キッチン・調理用品
弁慶(本間冬治工業)の 保存容器・調味料入れ
弁慶(本間冬治工業)の キッチンポット
18-8 角型目盛付キッチンポット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87132001
品番
22型(手付)
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
持ち手
あり
材質
ステンレス18-8(SUS304)
容量(L)
6.9
板厚(mm)
0.7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×176×194
アズワン品番
4-1006-07