弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の キッチン・調理用品
弁慶(本間冬治工業)の 保存容器・調味料入れ
弁慶(本間冬治工業)の キッチンポット
18-8 角型目盛付キッチンポット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87132035
品番
28型(手付)
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
持ち手
あり
材質
ステンレス18-8(SUS304)
容量(L)
14.2
板厚(mm)
0.8
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×224×247
アズワン品番
4-1006-10