18-8 長バット蓋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87132342 品番 24型
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

深型バット・浅型バット両方に使用できます。

外形寸法(mm)248×152 板厚(mm)0.5 TKG品番(2017)6-0136-0807 TKG品番9-0138-0807 商品タイプフタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87132376
2018-04-18
用途:
バットとセットで冷蔵庫、冷凍庫で重ねて食品を入れるため
合同会社MKT 様 (飲食業)

丁度良いサイズでした。重ねても使い勝手がよいです。

対象商品:
87132376
2016-09-01
用途:
保管用

商品としては良いものですが納期が掛かり過ぎです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする