※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 長バットアミ

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87132525 品番 12型
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
サイズ12型 外形寸法(mm)98×51 網目ピッチ8mm TKG品番9-0138-1001 商品タイプアミ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87132552
2021-05-20
用途:
メスティン用
運輸・通信業

やはり国産品工業品は、しっかりした素材とつくりでした。手にすると、そうでないものとの違いがかんじられます。

対象商品:
87132543
2020-10-07
用途:
キッチン小物を置く

やや細長い形状がこの製品しか無いのでよく利用している。

対象商品:
87132561
2019-02-07
用途:
洗浄漕の下敷き
電気・ガス・熱供給・水道業

超音波洗浄漕と洗浄用入れ物の間に入れて隙間を開けるのに最適でした。

1人が参考にしています
対象商品:
87132552
2019-03-30
用途:
キャンプ・車中泊に

スモールメスティンにジャストフィットのサイズで、蒸し料理に活用できます。

対象商品:
87132543
2018-11-13
用途:
調理時
医療・福祉・介護関連業

メスティン(レギュラーサイズ)にピッタリで、さっそく登山での調理で大活躍。

対象商品:
87132552
2018-07-25
用途:
メスティンにピッタリ!
サービス業

蕎麦やそうめんの下に敷いたり、蒸し器としてシュウマイを蒸したり、
なにかと便利!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする