PPざる

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87133137 品番 22cm グレー
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

工程別に色を決めて、衛生管理もできます。

グレー 容量1升 内径×高さH(Φmm×mm)220×99 材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)120 TKG品番9-0273-0311 TKG品番(2017)6-0253-0311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87133453
2024-06-21
用途:
梅干し作るとき
その他業種

写真は鮮やかなピンクですがふつうなピンクですね。とても使いやすいです。他の色もほしい。

対象商品:
87133252
2023-11-20
用途:
厨房内で使用水切り
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

厨房内での作業時に使用。様々な食材の洗浄や水切り、保管など使用用途は多い。何よりとても安く販売してるのが満足。うまく10%オフの時に購入できるとよい。消耗品なので次回も購入したい。

3人が参考にしています
対象商品:
87133121
2023-11-19
用途:
製品の選別
その他業種

大きすぎるかな?と思いましたが、届いた物を見たらちょうどいいサイズでした。耐久性もありそうなのでこれからも使わせていただきます。良い物を買いました。

対象商品:
87133426
2023-10-27
用途:
米洗い用
製造業

使い勝手がよく、求めていたものでした。耐熱性もあり満足です。

対象商品:
87133514
2018-10-09
用途:
病院調理
メーキュー 様 (飲食業)

調理別のため色つきのザルを探していました
鮮やかなピンクです。とっても使い勝手が良い
他の色の購入も検討中。

対象商品:
87133164
2017-06-12
用途:
清掃作業に
製造業

普通に使えてしっかりとしています、これからも使っていきたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
87133365
2014-10-09
用途:
野菜の水切り
黎明 様

今まで買ったざるの中でもこのデザインが実用的で丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする