※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の キッチン・調理用品
弁慶(本間冬治工業)の ボール・ざる・漬物・米びつ
弁慶(本間冬治工業)の ザル・カゴ(手なし)
18-8 F型ざる(14メッシュ)(カラーバー付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87133681
品番
HF-3
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び寸法(cm)
22.5
色
グリーン
内径×高さH(Φmm×mm)
225×115
仕様
開き目1.41mm
網目
0.4×14メッシュ