※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の キッチン・調理用品
弁慶(本間冬治工業)の ボール・ざる・漬物・米びつ
弁慶(本間冬治工業)の ザル・カゴ(手なし)
18-8 F型ざる(14メッシュ)(カラーバー付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
25
色
ブルー
注文コード
87133767
品番
HF-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,050
この商品は
呼び寸法・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法(cm)
25
色
ブルー
内径×高さH(Φmm×mm)
250×120
仕様
開き目1.41mm
網目
0.4×14メッシュ