※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の キッチン・調理用品
弁慶(本間冬治工業)の ボール・ざる・漬物・米びつ
弁慶(本間冬治工業)の ザル・カゴ(手なし)
18-8 浅型ざる(11メッシュ)(カラーバー付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
43
色
ブルー
注文コード
87134031
品番
HF-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,540
この商品は
呼び寸法・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法(cm)
43
色
ブルー
内径×高さH(Φmm×mm)
430×195
仕様
開き目1.81mm
網目
0.5×11メッシュ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87134031
HF-11
35791813
43cm
18-8 浅型ざる(カラーバーなし)
弁慶(本間冬治工業)
1個
¥
5,398
税込
¥
5,938
注文コードが変更になりました