※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の キッチン・調理用品
弁慶(本間冬治工業)の ボール・ざる・漬物・米びつ
弁慶(本間冬治工業)の ザル・カゴ(手なし)
18-8 浅型ざる(11メッシュ)(カラーバー付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87134092
品番
HF-11
参考基準価格(税別)
¥7,540
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
呼び寸法(cm)
43
色
レッド
内径×高さH(Φmm×mm)
430×195
仕様
開き目1.81mm
網目
0.5×11メッシュ