弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の キッチン・調理用品
弁慶(本間冬治工業)の ボール・ざる・漬物・米びつ
弁慶(本間冬治工業)の ザル・カゴ(手なし)
18-8 エコノミーざる(14メッシュ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87134232
品番
HF-E6
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
ステンレス
内径×高さH(Φmm×mm)
300×130
TKG品番(2017)
6-0249-0706
仕様
開き目1.41mm
網目
金網0.4×14メッシュ
呼び寸法(cm)
30
TKG品番
9-0267-0706