18-8 広巾ざる寸胴型(11メッシュ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87134923 品番 35cm 8升 取手付
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法A(mm)350(内径) 寸法B(mm)101 寸法C(mm)245 板厚(mm)0.5 TKG品番9-0267-0804 TKG品番(2017)6-0249-0804

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする