※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 パンチング酒造用米揚ざるAタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径×高さH(Φmm×mm)360×260 穴径(Φmm)1 注文コード87134966 品番HF-PS-36-1
参考基準価格(税別)¥43,340 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は外径×高さH・穴径10種類から選べます 他の種類を見る

Φ1mm、Φ1.4mmの穴径で醸造用(酒造用)の米揚げに最適です。

穴径(Φmm)1 外径×高さH(Φmm×mm)360×260

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87134966
2019-03-08
用途:
丈夫に出来ています。

ワイヤーメッシュのようにほつれがない。補強もあり作りはしっかりしているが、側面の補強外に当てると凹む恐れあり。メッシュサイズは1mmでいいのですが、全体の寸法もう少し種類があるといいです。あと、重いです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする