弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の キッチン・調理用品
弁慶(本間冬治工業)の ボール・ざる・漬物・米びつ
弁慶(本間冬治工業)の ザル・カゴ(手なし)
18-8 ポニースタイルざる(14メッシュ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
27
注文コード
87135221
品番
27cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
この商品は
呼び寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法(cm)
27
板厚(mm)
0.5
内径×高さH(Φmm×mm)
270×65
網目
14メッシュ
TKG品番
9-0268-0404
TKG品番(2017)
6-0248-0404