画像準備中

ミスターモース コバルトVLポータブルバンドソー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 87139674 品番 AUC1840-14/18P
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

切断時に火花を出すことができない現場に。
切断時立ち会っていることが出来ない環境に(定置式電動工具使用時)
信頼性の高い「フラッシュバット溶接」を採用し専用ラインによる生産で溶接部破断がほとんどなし。
最高級品質の素材「コバルトハイス」を使用したことによる確かな切れ味。

適合機種
【日立工機】CB18F3、CB18FA3・(CB-18F、CB18F2、CB18FA2)
【レッキス】(185、185A)
長さ(mm)1840 厚さ(mm)0.65 幅(mm)13 ピッチ14/18 適合切断材薄・中肉ステンレス管、薄肉フラットバー、薄肉アングル材(6mm以下の鉄・ステンレス等)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする