アクアドリルEX オイルホールロング20D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)5.5 シャンク径(Φmm)6 溝長(mm)127 注文コード87141187 品番AQDEXOH20D0550
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はドリル径・シャンク径・溝長など38種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)5.5 溝長(mm)127 全長(mm)177 シャンク径(Φmm)6 材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする