※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量三脚スタンド

(3件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 87141521 品番 S-02
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。

厚さ(mm)2 耐荷重(kg)25 質量(kg)8.8 材質(本体)スチール 有効長(mm)1385〜2150 用途投光器を三脚で使用したい時に。 トラスコ品番368-6671

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48874411
2018-09-11
用途:
作業照明
農・林・水産業

写真では分かりませんが、しっかりした造りで安定しています。購入は以前ハロゲンランプとセットで購入しており2脚目です。蝶ねじ固定で重量物に不安があるとのレビューがありましたが、10s程度でもビクともしませんし、いざとなれば軸に穴を開ければ済むと思います。むしろ三脚で重量物使用は転倒等の危険が伴うと思います。

対象商品:
48874411
2017-12-28
用途:
作業灯用
自動車・二輪車・自転車関連業

値段なりです。テッペンのアタッチメントは自作して使いましょう。鉄製なのでそれなりに重量があって安定しますが縦方向の固定があまいので、重いものには向きません。

対象商品:
48874411
2015-06-03
用途:
投光器スタンドとして
有限会社三和商店 様

取扱いにやや難あり(脚を拡げる操作がやりにくい)
コスパは大変良いと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする