曜日別特売
SPCD10015 スーパーセラミックディスク イチグチ 87141695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーセラミックディスク

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
粒度#40
内容量1枚注文コード87141695品番SPCD10015
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

使って確かに実感できる「研削力」

用途重研削、黒かわはがし、溶接ビード処理など。粒度#40外径(mm)100穴径(Φmm)15(16)直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16(15)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87141686
2018-06-09
用途: ステンレス材の加工に

良く削れますしモチも良いです。また目詰まりも少ないです。ワークに食いつくので持って行かれ感がハンパないです 気を付けないと。
値段は高いですけど一度試して欲しい商品です。

対象商品 : 87141695
2015-11-04
用途: 溶接ビードをならす時
ミロクワークス

当方は主に、鉄とステンレスの研磨に使用しております。
重切削時に素材のヤケが少なく、アタリもソフトで使いやすいです。
それなのに砥石より早く研磨できます。
あくまで主観ですがジルコニアディスクと比較して、研磨力、耐久性共に優れています。
今後も使用していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする