直流電圧(V)40(0.01)/400(0.1)/600(1)(分解能)、内部抵抗10MΩ
交流電圧(V)400(0.1)/600(1)(分解能)、内部抵抗10Ω
クランプ径(Φmm)35
抵抗(Ω)10M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80X193X34.5
質量(g)300
幅(mm)80
奥行(mm)34.5
高さ(mm)193
付属品ソフトケース付き
電流(A)400(0.1)/1000(1)(分解能)
文字高(mm)12
オートパワーオフ12分
最大カウント数4000
液晶表示4桁