※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クラフトワーク
クラフトワークの 収納・設備・保管・運搬用品
クラフトワークの ステンレス製ワゴン
クラフトワークの ステンレス台車
2段式ステンレス台車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87142361
品番
WSFD-127
参考基準価格(税別)
¥208,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
水に強いステンレス台車の棚2段仕様。
荷物を仕分けして上下の棚に入れたり、小さな荷物も大きな荷物も同時に運べます。
段数
2
積載荷重(kg)
200(下棚100+上棚100)
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
全高(mm)
830
材質
SUS304
タイプ
2段式
キャスター
ウレタン車輪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×750×830
棚板間隔(mm)
393
使用車輪(Φmm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500