- ノックアウター(ノックピン抜き) 大喜多 87142964

- ノックアウター(ノックピン抜き) 大喜多 87142964
- ノックアウター(ノックピン抜き) 大喜多 87142964

ノックアウター(ノックピン抜き)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87142964品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。
強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。
作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。

付属品ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30材質S45C硬度HRC38~42表面処理黒染RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87142964
2022-12-11
用途: 機械メンテナンス時
ヤマモト製造業

価格も値段も満足してます
アダプターがM4からm10まであり
先端が摩耗してもすぐに変えれるので
ちょうほうしてます

1が参考にしています
対象商品 : 87142964
2020-10-10
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

ピン抜きとしてはサイズ重さが小さく感じますが問題なく使用できます アタッチメントも数種類付いていて重宝します 場所も取らず工具箱に収まる

2が参考にしています
対象商品 : 87142964
2020-10-21
用途: プレス金型の修理
製造業

非常に簡単にノックピンを抜くことができって満足です。

対象商品 : 87142964
2020-01-15
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

打撃数は200を超えてると思いますが、打撃の手前あたりで抵抗があり減速してしまう。
戻し時も同じ。
金属カスが延々と出てくるので、拭き取りながらの作業になりました。
潤滑剤を吹き付けてもみましたが、あまり変化なし。
当たりが付くまでの辛抱なんですかね?
M5での作業なので、大した負荷ではありません。

1が参考にしています
対象商品 : 87142964
2014-10-24
用途: ノックピン抜き
岡本溶接株式会社

グリップ感とバランスが良く、力が入りやすいです。ネジ部の交換もしやすいです。出来れば専用ケースも製作販売いただけたら保管・管理がしやすいです。実際、同じものを使用していましたが、紛失した為再度こちらで購入しました。適当な箱にしまっていた為、間違って処分してしまったのかもしれません。

2016-08-26
用途: 省力機のメンテナンス
製造業

精密機械の組み立て、バラし作業に使いたいと思いましたが、思ったより、サイズがデカすぎました、あ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする