※着用例

SE2386 安全保護メガネ スポーティフチなし 一眼型 モノタロウ 87143874 SE2386 安全保護メガネ スポーティフチなし 一眼型 モノタロウ 87143874 SE2386 安全保護メガネ スポーティフチなし 一眼型 モノタロウ 87143874 SE2386 安全保護メガネ スポーティフチなし 一眼型 モノタロウ 87143874 SE2386 安全保護メガネ スポーティフチなし 一眼型 モノタロウ 87143874

安全保護メガネ スポーティフチなし 一眼型

(84件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87143874 品番SE2386
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

デザイン性に優れている快適な安全保護メガネです。
鼻パッド部に塩ビ(PVC)素材を使っており、鼻へのあたりが非常に優しい構造になっています。
つる部分にも塩ビ素材を貼り付けてあり、耳へのあたりを和らげる加工をしております。
防曇(曇り止め)加工で、レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。

形状一眼型 機能防曇加工、傷付防止 用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。 質量(g)29 レンズ色クリア(透明) フレーム色ブルー/黒 レンズ防曇処理&硬化処理 材質(フレーム)ナイロン&PVC(塩ビ) 材質(レンズ)PC(ポリカーボネート) 材質(パッド)PVC(塩ビ)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※このメガネで太陽光や溶接光、レーザー光を直接見ないでください。視力の低下や喪失を招くおそれがあります。
※このメガネはレジャーやスポーツ、娯楽目的に使用しないでください。
※使用前にレンズ部にヒビや傷がないかをお確かめの上ご使用ください。また、損傷が見られた場合は使用しないでください。
※使用中にレンズ部にヒビや割れ等損傷が発生した場合は、ただちに使用をやめてください。
※メガネの掛け外しは、必ず両手で行ってください。変形したり、フレームで目をついたりしてしまう可能性があります。
※メガネと皮膚の接着部でかゆみや肌荒れが生じた場合は、ただちに使用をやめ、専門の医師などに相談してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 84
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
清掃作業時
不動産業

ゴーグルを使用するまでも無い屋内の簡単な清掃時に使用。軽くて着脱が簡単に出来て重宝しています。

対象商品:
87143874
2023-11-08
用途:
凡ゆる現場作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

再購入です、軽くて、フレームが柔軟性があるため使用して時間が経過しても疲れません。また滑り止めもあるのでずれなくて非常に満足しています。

対象商品:
87143874
2023-09-27
用途:
旋盤切削
サービス業

切削止めた時、、上に外したい時おでこでに上げてちゃんと止まってくれるのでなかなかいい感じで気に入りました。目に切子入ったら水で洗ってもなかなか取れませんので保護メガネ大事です。

対象商品:
87143874
2023-03-11
用途:
電動工具使用時の保護
製造業

フィットして痛くなりません。もう一個欲しくなりましたのでまた購入しようと思います。

対象商品:
87143874
2022-04-19
用途:
IT機器回収作業

規定の保護メガネが必要になり購入しました。
規定をクリアしていながらも安価なため助かります。

対象商品:
87143874
2022-04-01
用途:
切削研磨
F・D・F 様

多少、幅が狭いかな?と感じたが痛みが出るほどではないので使っている。
ズレにくく視界も広いのでレンズの耐久性次第ではリピートもありかもしれません。

対象商品:
87143874
2021-11-28
用途:
仕事用
医療・福祉・介護関連業

モノタロウメガネを一通り購入。最も曇りにくくフィット感が良かったです。

対象商品:
87143874
2021-10-04
用途:
工場内での作業

他にも何種類か頼んで比較検討した結果、モノタロウブランドのこちらが一番使い勝手が良かったようです。何度もリピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
UVカット仕様の商品でしょうか。
回答:
UVカット仕様ではございません。
2023-12-04
質問:
鼻パッド部のみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-12-04
質問:
カラーは1種類のみでしょうか。
回答:
1種類のみになります。
2023-12-04

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする