SE2385 安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 二眼型 モノタロウ 87143883 SE2385 安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 二眼型 モノタロウ 87143883 SE2385 安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 二眼型 モノタロウ 87143883 SE2385 安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 二眼型 モノタロウ 87143883

安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 二眼型

(108件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87143883 品番SE2385
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。
フレームの長さが4段階に伸縮します。(最大で15mm)
鼻パッド部にPVC(塩ビ)素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地感を味わえます。
防曇(曇り止め)加工。
レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。

形状二眼型 機能ストラップ取付用穴付、フレーム長さ調整可、防曇加工、傷付防止 用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。 質量(g)29 レンズ色クリア(透明) フレーム色 レンズ防曇処理&硬化処理 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)PC(ポリカーボネート) 材質(パッド)PVC(塩ビ)
注意
※このメガネで太陽光や溶接光、レーザー光を直接見ないで下さい。視力の低下や喪失を招くおそれがあります。
※このメガネはレジャーやスポーツ、娯楽目的に使用しないで下さい。
※メガネの掛け外しは、必ず両手で行ってください。変形したり、フレームで目をついたりしてしまう可能性があります。
※メガネと皮膚のの接着部でかゆみや肌荒れが生じた場合は、ただちに使用をやめ、専門の医師などに相談して下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 108
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87143883
2026-01-23
用途:
PPE

傷が入ったり、曇りやすくなると作業効率低下やや安全面でよろしくないので、比較的短期間で交換したい。
コスパが良いので、定期交換しやすくて◯

2025-12-01
用途:
農薬散布時に使用
西島農園 様 (農・林・水産業)

今まで、ゴーグル型を使っていましたが、作業中に中が曇って結局ゴーグルを外して確認していました。これにして、そのわずらわしさがなくなりました。コスパいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
87143883
2025-12-14
用途:
タンクローリーでの積み下ろしの際
運輸・通信業

今回で2度目の購入です。その前はゴーグル型を使用していましたが、曇るのと夏暑いのでこのタイプに変えました。これは軽くて曇りにくいので、夏場は特に助かっています。

2026-03-06
用途:
工場内作業
製造業

会社の工場内作業で使用しています。
特に問題なく使用できているようです。

対象商品:
87143883
2025-08-30
用途:
要メガネエリアその他で愛用
建設業・工事業

老眼が進行して眼鏡を掛けなくなったので代わりにこれを愛用している。一眼の方も買ってみたが頭の形が合わなく、こちらの方が自然にフィットする。某社のにそっくりながら廃価であり、傷など気兼ねなく使用できる。実用的には花粉症にも役立っている。うっかり目を触ってしまうのを防げる。明記はされていないが、測ってみたところでは十分UVもカットしており機能性十分である。

対象商品:
87143883
2025-10-26
用途:
保護メガネ

デザインも良く使いやすいです
同じようなデザインでメガネの上からかけられるのが
あると良いです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-04-23
用途:
制御盤製作

主に、穴あけ作業で使用しています。軽量で、曇りにくく、フィット感もあるので重宝しています。

1人が参考にしています
2025-05-12
用途:
草払機での保護具

保護メガネは傷が付くと交換するのでこの価格で手に入るのは良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする