曜日別特売
550mm×25m マスカー ポリエチクロステープ付き コロナ処理 モノタロウ 87143935

550mm×25m マスカー ポリエチクロステープ付き コロナ処理 モノタロウ 87143935
550mm×25m マスカー ポリエチクロステープ付き コロナ処理 モノタロウ 87143935
550mm×25m マスカー ポリエチクロステープ付き コロナ処理 モノタロウ 87143935
モノタロウ

マスカー ポリエチクロステープ付き コロナ処理

(27件のレビュー)
取扱停止中1年間返品保証
内容量1巻シート幅(mm)550注文コード87143935品番550mm×25m
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

糊残りが少なく手切れ性、作業性に優れたアクリル系テープを使用し、内装、左官作業時の養生に適しています。

幅(mm)550シート幅(mm)550厚さ(mm)0.01長さ(m)25テープ幅(mm)16テープ地色グリーン表面処理コロナ処理材質(シート)コロナ処理ポリエチレン仕上幅(mm)約100材質(テープ)ポリエチクロスアクリル系テープシート長さ(m)25
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※長期間の養生は糊残り、変色の恐れがありますので控えてください。
※被着体・養生期間・気温によっては糊残り・剥がれ・変色の恐れがありますので目立たない所で必ず確認してください。
※高温時での使用(施工・はがし作業)は控えて下さい。
※密封して養生すると塗面が変色する恐れがありますので、ご注意ください。
※フィルムは滑りやすいので注意してください。
※人体への貼り付け、大理石等の石材及び塩ビ製品には使用しないでください。
※車の養生には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: エアコンクリーニング
一般社団法人和わわサービス業

ホコリや水分がある箇所があるのでもう少し粘着力あるとイイかなと思いました。

対象商品 : 87143944
2024-07-10
用途: 内装工事のパテ処理等
建設業・工事業

リピート購入!
粘着力も程よく
既存下地を傷めず
使い易い(*^-^*)

対象商品 : 87143935
2023-09-03
用途: 車のボンネット塗装に使用
その他業種

テープの粘着力が程よく、ビニールが簡単に広げられる。静電気で車体にビニールがくっつくので使いやすい。コスパ的にも助かるので、リピート購入も検討中。

対象商品 : 87143944
2023-11-11
用途: 木部研磨仕上げ
アルゴ

便利この上ない発明品w
量的にも余裕があるので、思いっきり使えます。

対象商品 : 87143944
2022-12-29
用途: 現場養生
建設業・工事業

一般の商品と変わりなく使用できます。モノタロウブランドの曜日セールを活用してストック分を含め購入してます。

対象商品 : 87143935
2021-09-20
用途: 車の塗装、オイル交換、風除け
運輸・通信業

塗装のマスキングとしてはもちろんですが、屋外で塗装時の風除けにテントがわりに使ったり、オイル交換時に車の下に敷いたりして、何にでも使え重宝しています。
ホームセンター等で売っている物に比べ、テープの厚みがやや薄い以外は、変わりありません。
テープの粘着力も必要にして十分、ホームセンターの安売りより更に安ければ言うことなしです。

対象商品 : 87143944
2020-11-26
用途: 内装用!
建設業・工事業

各所養生に最適です(*^▽^*)
粘着力もほど良い感じ!

対象商品 : 87143935
2020-08-16
用途: 塗装の必需品
建設業・工事業

壁塗りをする時養生するため買いましたが買ってよかったです汚れなかったデス

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする