マスカー ショート タンカル入り コロナ処理

(24件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 87144836 品番 550×18m
お一人様 10点まで
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。
再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。
テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。
塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。

耐熱温度(℃)90℃〜110℃(連続使用) 用途ボディーやウィンドウなど広範囲の養生 種別タンカルフィルム 厚さ(mm)0.01 テープ幅(mm)15 表面処理コロナ処理 シート幅(mm)550 材質(シート)タンカル入りポリフィルム(コロナ処理済) テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤 仕上幅(mm)150 シート長さ(m)18
化学物質安全性参考資料:(0.5MB)
注意
※被着体・養生期間・気温によっては糊残り・剥がれ・変色の
恐れがありますので目立たない所で必ず確認してください。
※使用条件により、養生している塗装面や内装パーツに、悪影響を及ぼす事がありますのでご注意ください。
※養生シートを塗装面や内装パーツなどに密着させ、熱をかけないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:492
RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
車の塗装

表面にピタッと張り付いてくれるのでよい。
もったいないのでどうでもよいところは新聞紙で代用し
あまり使わないようにしており、本末転倒状態。

対象商品:
87144836
2023-08-05
用途:
塗装作業時
卸売・小売業

ほかの類似品を使ったことがないので比較できませんが、とても使いやすいです。

対象商品:
87144845
2024-03-01
用途:
自動車塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパに優れた商品ですね。今まで使用していたものより安価なので助かります

対象商品:
87144836
2022-10-19
用途:
自動車の塗装や建物の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

安くていいですね。でも18mはすぐ終わってしまいますので高いのか安いのかわかりません。

2人が参考にしています
対象商品:
87144845
2021-12-14
用途:
屋内工事の養生で
建設業・工事業

本来の用途とは違いますが、
壁面の振動ドリル斫り工事の養生で使用しています。
養生テープタイプですと剥がす際に壁紙まで剥離してしまうことが多く
マスキングテープのこのタイプが重宝しています。

対象商品:
87144845
2021-12-08
用途:
マスキングして塗装
create 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段も良し 密着も良し また購入させて頂きます よろしくお願いします

1人が参考にしています
対象商品:
87144836
2021-12-25
用途:
塗装作業時にしよう
建設業・工事業

貼り付けも 塗装作業に便利 撤去作業も楽にできるので良い

対象商品:
87144836
2020-08-01
用途:
塗装時に使用
小林商店 様 (医療・福祉・介護関連業)

ホームセンターやカーショップなど確認しましたが一番安かったです。使い勝手もいいです。ほかの人も言っていますがテープの部分がもう少し広いとさらにいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする