1100×35m マスカー 和紙テープ付き ショート コロナ処理 モノタロウ 87144906 1100×35m マスカー 和紙テープ付き ショート コロナ処理 モノタロウ 87144906 1100×35m マスカー 和紙テープ付き ショート コロナ処理 モノタロウ 87144906

マスカー 和紙テープ付き ショート コロナ処理

(74件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 87144906 品番 1100×35m
販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。
再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。
テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。
塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。

シート幅(mm)1100 仕上幅(mm)120 シート長さ(m)35 折数11 耐熱温度(℃)90℃〜110℃(連続使用) 種別車両用 厚さ(mm)0.01 テープ幅(mm)15 表面処理コロナ処理 材質(シート)コロナ処理済みポリフィルム テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
化学物質安全性参考資料:
注意
※被着体・養生期間・気温によっては糊残り・剥がれ・変色の
恐れがありますので目立たない所で必ず確認してください。
※使用条件により、養生している塗装面や内装パーツに、悪影響を及ぼす事がありますのでご注意ください。
※養生シートを塗装面や内装パーツなどに密着させ、熱をかけないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:492
RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-08
用途:
サイズ認識しやすい

包装には 大きくサイズが書かれているし 芯材の内側に サイズ表記があるので 使いかけのモノでも サイズがよく判って良い
他のモノタロウブランドのモノも こうして欲しい

2人が参考にしています
2025-03-24
用途:
全塗装
select shop ZERO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

一般的な塗装屋と同等品で安いし、テープもしっかり付くが、はがしやすい。

対象商品:
87144881
2025-12-05
用途:
塗装前養生
サービス業

値段が安い為、購入致しました。
別段、問題無く作業出来ました。

対象商品:
87144906
2025-12-03
用途:
塗装作業時

使用に関しては、問題ないですね。
価格も安くて助かります。
テープ残り等もないのでこれからも使わせていただきます。

2024-11-11
用途:
自動車整備

シャーシ塗装時のミスト飛散防止に使用してます。
特に問題はありません。

2025-01-30
用途:
コンテナガレージの塗装
教育・研究機関

消耗品なので、どんどん使える値段がありがたいです。使うにはなんの不足もありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
87144881
2023-11-24
用途:
塗装の養生に
トータルリペア 様 (その他業種)

まず、35mと言うのが良い。
あと、これまでマスカーカッターを使っていたが、その刃で手を怪我したり、道具入れのスペースを圧迫したりとまあまあ困っていたが、このマスカーは手で切れて非常に便利。
今後リピートさせて頂きます!

対象商品:
87144881
2023-10-15
用途:
窓際防犯対策
その他業種

窓に防犯フィルムを貼る際、使用しました。他にも、DIYで書類用の棚を組み立てたり、仕事用のPCを掃除する際に使ったり…床を汚さないように色々使用できて良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする