曜日別特売
1800×35m マスカー 和紙テープ付き レギュラー コロナ処理 モノタロウ 87144933

1800×35m マスカー 和紙テープ付き レギュラー コロナ処理 モノタロウ 87144933
1800×35m マスカー 和紙テープ付き レギュラー コロナ処理 モノタロウ 87144933
モノタロウ

マスカー 和紙テープ付き レギュラー コロナ処理

(32件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
シート幅(mm)1800
内容量1巻注文コード87144933品番1800×35m
お一人様 10点まで
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。
再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。
テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。
塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。

折数7シート幅(mm)1800仕上幅(mm)300シート長さ(m)35耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)種別車両用厚さ(mm)0.01テープ幅(mm)15表面処理コロナ処理材質(シート)コロナ処理済みポリフィルムテープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
注意
※被着体・養生期間・気温によっては糊残り・剥がれ・変色の
恐れがありますので目立たない所で必ず確認してください。
※使用条件により、養生している塗装面や内装パーツに、悪影響を及ぼす事がありますのでご注意ください。
※養生シートを塗装面や内装パーツなどに密着させ、熱をかけないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87144942
2025-09-14
用途: 塗装作業時

今まで古い新聞を張り合わせてマスキングテープを貼って使用していたが、隙間からトイレが漏れたりしたのでこれに変えてからそれらを作る時間も短縮されとても作業がはかどるようになった。その分費用はかかるが楽に越したことない。

対象商品 : 87144942
2025-08-15
用途: 壁や家具などの養生
建設業・工事業

コスパには大変満足しております
欲を申せば、
長さ2500欲しい
既存のカッターではイマイチなので、モノタロウさんでぜひ開発をご検討ください

対象商品 : 87144924
2025-04-14
用途: 自動車塗装のDIY
医療・福祉・介護関連業

この手のサイズが近くのホームセンターになく、急ぎの時はモノタロウさんに頼っています。ピタッと張り付くのでやりやすいです。和紙テープだと頼りない時がありますがお値段では助かっています。

対象商品 : 87144942
2024-09-15
用途: DIYでの作業
サービス業

しっかりしたもので、コスパは高いと思います。今後も、リピートすると思います。今後ともよろしくお願いします。

対象商品 : 87144942
2023-03-02
用途: 壁紙貼り替え
建設業・工事業

粘着力も適切でとても使いやすいです。2100mmは用途も広く、とても便利に活用しています

対象商品 : 87144933
2022-11-23
用途: 防錆塗装のマスキングに
有限会社 柴藤自動車

細部はマスキングテープで塞ぎざっくりとこちらで覆うと時短になり助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 87144933
2023-02-25
用途: 鈑金塗装時

メーカー品と同じく耐熱も問題なし。助かってます。ありがとうございます

対象商品 : 87144933
2022-08-07
用途: 塗装用に使用しています。
ボディーショップカンノ

大きく張れるので、とても便利です。塗装用にはもっこいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
コロナ処理は機能の期限があります。消費期限はどのくらいで設定されていますか。
回答:
コロナ処理の施されたポリマスカーの消費期限は、一夏(ひとなつ)とお考えいただきますようお願いいたします。二夏(ふたなつ)を越す(夏を二回過ぎる)と、暑さのために粘着テープならびにフィルム自体、及びフィルムに施されたコロナ処理の効果も劣化いたします。
なお、保管状態にも依りますので、あくまでも目安とお考えいただきますようお願いいたします。
2024-02-05
質問:
色は 半透明でしょうか。撮影で 背景に使う予定ですが、シワなども入りますか。
回答:
半透明となります。
また、薄いフィルムを折りたたんでおりますので、シワも入っております。
2024-02-05
質問:
コロナ処理は両面ですか。それとも片面ですか。
回答:
コロナ処理面は、フィルム片面のみとなります。
テープ粘着面側となるフィルム面はコロナ処理されておりません。


2024-02-05

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする